3,18 €/ Unitéhors TVA
3,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | REDB12/08S DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12S - M20x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 8S - M16x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 12 mm |
dy | 5 mm |
l2 | 30 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 24 mm |
2,56 €/ Unitéhors TVA
3,10 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026