Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-S12-S6

  • ERIKS:906441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit pour extrémités de tube
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOSC) ou sans écrou et bague coupante (SWOS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Ajouter à la liste

3,65 €/ Unitéhors TVA

4,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
REDV
Désignation
RED12/06S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
6S - M14x1.5
Pression nominal
PN630
d1
12 mm
dy
4 mm
l2
30 mm
SW1
19 mm
SW3
24 mm
Pièces détachées et accessoires

2,97 €/ Unitéhors TVA

3,59 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026