Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-S10-S8

  • ERIKS:906433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit pour extrémités de tube
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOSC) ou sans écrou et bague coupante (SWOS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Ajouter à la liste

3,87 €/ Unitéhors TVA

4,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
REDV
Désignation
REDB10/08S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10S - M18x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
8S - M16x1.5
Pression nominal
PN800
d1
10 mm
dy
5 mm
l2
27.5 mm
SW1
17 mm
SW3
22 mm
Pièces détachées et accessoires

3,02 €/ Unitéhors TVA

3,65 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026