3,99 €/ Unitéhors TVA
4,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | REDB10/06S DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10S - M18x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 6S - M14x1.5 |
Pression nominal | PN800 |
d1 | 10 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 27.5 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 22 mm |
3,32 €/ Unitéhors TVA
4,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026