Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-L8-L6-ES4

  • ERIKS:13732664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit pour extrémités de tube
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOSC) ou sans écrou et bague coupante (SWOS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Ajouter à la liste

3,15 €/ Unitéhors TVA

3,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
REDV
Désignation
RED08/06ZL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
6L - M12x1.5
Pression nominal
PN500
d1
8 mm
dy
4 mm
l2
23.5 mm
SW1
12 mm
SW3
17 mm
Pièces détachées et accessoires

1,97 €/ Unitéhors TVA

2,38 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026