26,43 €/ Unitéhors TVA
31,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | RED42/35ZL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 42L - M52x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 35L - M45x2.0 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 42 mm |
dy | 30 mm |
l2 | 43 mm |
SW1 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
17,08 €/ Unitéhors TVA
20,67 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026