25,39 €/ Unitéhors TVA
30,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | RED42/15L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 42L - M52x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 15L - M22x1.5 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 42 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 42.5 mm |
SW1 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
25,48 €/ Unitéhors TVA
30,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026