Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-L35-L22-ES4

  • ERIKS:11405480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit pour extrémités de tube
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOSC) ou sans écrou et bague coupante (SWOS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Ajouter à la liste

15,19 €/ Unitéhors TVA

18,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
REDV
Désignation
RED35/22L DKO V (ES-4)
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
35L - M45x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
22L - M30x2.0
Pression nominal
PN250
d1
35 mm
dy
19 mm
l2
40.5 mm
SW1
41 mm
SW3
50 mm
Pièces détachées et accessoires

11,23 €/ Unitéhors TVA

13,59 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026