13,11 €/ Unitéhors TVA
15,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | REDB35/22L DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 22L - M30x2.0 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 35 mm |
dy | 15 mm |
l2 | 40.5 mm |
SW1 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
11,23 €/ Unitéhors TVA
13,59 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026