14,15 €/ Unitéhors TVA
17,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | REDB35/18L DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 18L - M26x1.5 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 35 mm |
dy | 15 mm |
l2 | 38.5 mm |
SW1 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
12,68 €/ Unitéhors TVA
15,34 €TVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026