37,82 €/ Unitéhors TVA
45,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | REDB35/10L DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 10L - M16x1.5 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 35 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 38 mm |
SW1 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
37,13 €/ Unitéhors TVA
44,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/03/2027