9,93 €/ Unitéhors TVA
12,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | REDB28/22L DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 28L - M36x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 22L - M30x2.0 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 28 mm |
dy | 19 mm |
l2 | 37.5 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 41 mm |
8,04 €/ Unitéhors TVA
9,73 €TVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026