Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-L28-L10

  • ERIKS:11451159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit pour extrémités de tube
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOSC) ou sans écrou et bague coupante (SWOS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Ajouter à la liste

9,52 €/ Unitéhors TVA

11,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
REDV
Désignation
RED28/10L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
10L - M16x1.5
Pression nominal
PN250
d1
28 mm
dy
8 mm
l2
35 mm
SW1
32 mm
SW3
41 mm
Pièces détachées et accessoires

8,93 €/ Unitéhors TVA

10,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026