Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-L22-L8-ES4

  • ERIKS:14989513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit pour extrémités de tube
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOSC) ou sans écrou et bague coupante (SWOS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Ajouter à la liste

8,30 €/ Unitéhors TVA

10,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
REDV
Désignation
RED22/08ZL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
8L - M14x1.5
Pression nominal
PN250
d1
22 mm
dy
8 mm
l2
32 mm
SW1
27 mm
SW3
36 mm
Pièces détachées et accessoires

7,06 €/ Unitéhors TVA

8,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/01/2027