4,20 €/ Unitéhors TVA
5,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | RED18/08L DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 18L - M26x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 8L - M14x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 18 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 28 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 32 mm |
3,37 €/ Unitéhors TVA
4,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026