3,94 €/ Unitéhors TVA
4,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | RED15/10ZL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 10L - M16x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 15 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 29 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 27 mm |
2,49 €/ Unitéhors TVA
3,01 €TVA incluse
59 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026