Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-L15-L10

  • ERIKS:906271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit pour extrémités de tube
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOSC) ou sans écrou et bague coupante (SWOS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Ajouter à la liste

3,15 €/ Unitéhors TVA

3,81 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
REDV
Désignation
REDB15/10L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
10L - M16x1.5
Pression nominal
PN400
d1
15 mm
dy
8 mm
l2
29 mm
SW1
19 mm
SW3
27 mm
Pièces détachées et accessoires

2,49 €/ Unitéhors TVA

3,01 €TVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026