Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SWOSC-L12-L8-ES4

  • ERIKS:13732675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit pour extrémités de tube
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOSC) ou sans écrou et bague coupante (SWOS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Ajouter à la liste

3,46 €/ Unitéhors TVA

4,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
REDV
Désignation
RED12/08ZL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
8L - M14x1.5
Pression nominal
PN400
d1
12 mm
dy
6 mm
l2
25 mm
SW1
17 mm
SW3
22 mm
Pièces détachées et accessoires

2,20 €/ Unitéhors TVA

2,66 €TVA incluse

507 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026