3,65 €/ Unitéhors TVA
4,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | RED12/10ZL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 10L - M16x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 12 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 26 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 22 mm |
2,20 €/ Unitéhors TVA
2,66 €TVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026