2,63 €/ Unitéhors TVA
3,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | RED10/06L DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10L - M16x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 6L - M12x1.5 |
Pression nominal | PN500 |
d1 | 10 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 25 mm |
SW1 | 14 mm |
SW3 | 19 mm |
2,06 €/ Unitéhors TVA
2,49 €TVA incluse
57 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026