41,00 €/ Unitéhors TVA
49,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GRV |
Désignation | GR38/30ZS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 38S - M52x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 30S - M42x2.0 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 38 mm |
dy | 25 mm |
l2 | 29.5 mm |
lg | 59 mm |
SW1 | 55 mm |
22,93 €/ Unitéhors TVA
27,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026