Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SC-S38-S30

  • ERIKS:1012862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

33,52 €/ Unitéhors TVA

40,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GRV
Désignation
GR38/30S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
38S - M52x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
30S - M42x2.0
Pression nominal
PN420
d1
38 mm
dy
25 mm
l2
29.5 mm
lg
59 mm
SW1
55 mm
Pièces détachées et accessoires

22,93 €/ Unitéhors TVA

27,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026