Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SC-S30-S25

  • ERIKS:1010328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

23,93 €/ Unitéhors TVA

28,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GRV
Désignation
GR30/25S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
25S - M36x2.0
Pression nominal
PN420
d1
30 mm
dy
20 mm
l2
26.5 mm
lg
52 mm
SW1
46 mm
Pièces détachées et accessoires

16,02 €/ Unitéhors TVA

19,38 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026