Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SC-S25-S20

  • ERIKS:910392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

16,88 €/ Unitéhors TVA

20,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GRV
Désignation
GR25/20S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
25S - M36x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
20S - M30x2.0
Pression nominal
PN420
d1
25 mm
dy
16 mm
l2
25.5 mm
lg
48 mm
SW1
41 mm
Pièces détachées et accessoires

11,17 €/ Unitéhors TVA

13,52 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026