Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SC-S25-S16

  • ERIKS:11450375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

17,04 €/ Unitéhors TVA

20,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GRV
Désignation
GR25/16S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
25S - M36x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
16S - M24x1.5
Pression nominal
PN420
d1
25 mm
dy
12 mm
l2
25.5 mm
lg
46 mm
SW1
41 mm
Pièces détachées et accessoires

11,94 €/ Unitéhors TVA

14,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026