12,73 €/ Unitéhors TVA
15,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GRV |
Désignation | GR20/16ZS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 20S - M30x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 16S - M24x1.5 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 20 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 23 mm |
lg | 42 mm |
SW1 | 32 mm |
5,96 €/ Unitéhors TVA
7,21 €TVA incluse
179 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026