Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SC-S20-S14

  • ERIKS:14988878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

22,16 €/ Unitéhors TVA

26,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GRV
Désignation
GR20/14S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
14S - M22x1.5
Pression nominal
PN420
d1
20 mm
dy
10 mm
l2
23.5 mm
lg
42 mm
SW1
32 mm
Pièces détachées et accessoires

18,94 €/ Unitéhors TVA

22,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026