9,34 €/ Unitéhors TVA
11,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GRV |
Désignation | GR16/14S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 14S - M22x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 16 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 21.5 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 27 mm |
6,67 €/ Unitéhors TVA
8,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026