Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SC-S16-S10

  • ERIKS:870234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

9,08 €/ Unitéhors TVA

10,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GRV
Désignation
GR16/10S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
16S - M24x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
10S - M18x1.5
Pression nominal
PN630
d1
16 mm
dy
7 mm
l2
20 mm
lg
36 mm
SW1
27 mm
Pièces détachées et accessoires

7,03 €/ Unitéhors TVA

8,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026