13,07 €/ Unitéhors TVA
15,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GRV |
Désignation | GR16S/15L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 15L - M22x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 16 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 20.5 mm |
lg | 36 mm |
SW1 | 27 mm |
11,38 €/ Unitéhors TVA
13,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026