Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SC-S14-S12

  • ERIKS:1010498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

9,13 €/ Unitéhors TVA

11,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GRV
Désignation
GR14/12S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
14S - M22x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12S - M20x1.5
Pression nominal
PN630
d1
14 mm
dy
8 mm
l2
20.5 mm
lg
36 mm
SW1
24 mm
Pièces détachées et accessoires

7,15 €/ Unitéhors TVA

8,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026