4,96 €/ Unitéhors TVA
6,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GRV |
Désignation | GR12/08S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12S - M20x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 8S - M16x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 12 mm |
dy | 5 mm |
l2 | 19.5 mm |
lg | 34 mm |
SW1 | 22 mm |
3,53 €/ Unitéhors TVA
4,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026