5,93 €/ Unitéhors TVA
7,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GRV |
Désignation | GR12/10S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12S - M20x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 10S - M18x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 12 mm |
dy | 7 mm |
l2 | 19 mm |
lg | 34 mm |
SW1 | 22 mm |
4,00 €/ Unitéhors TVA
4,84 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026