Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SC-L8-L6

  • ERIKS:791768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

2,81 €/ Unitéhors TVA

3,40 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GRV
Désignation
GR08/06L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
6L - M12x1.5
Pression nominal
PN500
d1
8 mm
dy
4 mm
l2
11 mm
lg
25 mm
SW1
14 mm
Pièces détachées et accessoires

1,76 €/ Unitéhors TVA

2,13 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026