Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SC-L42-L35-ES4

  • ERIKS:14988863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

40,60 €/ Unitéhors TVA

49,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GRV
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
35L - M45x2.0
Pression nominal
PN250
d1
42 mm
dy
30 mm
l2
21.5 mm
lg
43 mm
SW1
55 mm
Pièces détachées et accessoires

23,09 €/ Unitéhors TVA

27,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026