Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SC-L35-L28

  • ERIKS:1014212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

22,62 €/ Unitéhors TVA

27,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GRV
Désignation
GR35/28L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
35L - M45x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
28L - M36x2.0
Pression nominal
PN250
d1
35 mm
dy
24 mm
l2
21 mm
lg
39 mm
SW1
46 mm
Pièces détachées et accessoires

15,42 €/ Unitéhors TVA

18,66 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026