Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SC-L35-L22

  • ERIKS:1012861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

21,02 €/ Unitéhors TVA

25,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GRV
Désignation
GR35/22L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
35L - M45x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
22L - M30x2.0
Pression nominal
PN250
d1
35 mm
dy
19 mm
l2
21 mm
lg
39 mm
SW1
46 mm
Pièces détachées et accessoires

15,02 €/ Unitéhors TVA

18,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026