16,11 €/ Unitéhors TVA
19,49 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GRV |
Désignation | GR28/22L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 28L - M36x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 22L - M30x2.0 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 28 mm |
dy | 19 mm |
l2 | 21 mm |
lg | 36 mm |
SW1 | 41 mm |
11,02 €/ Unitéhors TVA
13,33 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026