8,53 €/ Unitéhors TVA
10,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GRV |
Désignation | GR22/18L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 22L - M30x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 18L - M26x1.5 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 22 mm |
dy | 15 mm |
l2 | 18 mm |
lg | 33 mm |
SW1 | 32 mm |
5,23 €/ Unitéhors TVA
6,33 €TVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026