Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SC-L22-L15

  • ERIKS:791865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

7,92 €/ Unitéhors TVA

9,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GRV
Désignation
GR22/15L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
15L - M22x1.5
Pression nominal
PN250
d1
22 mm
dy
12 mm
l2
18.5 mm
lg
33 mm
SW1
32 mm
Pièces détachées et accessoires

5,15 €/ Unitéhors TVA

6,23 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026