Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SC-L22-L12

  • ERIKS:1012860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

9,51 €/ Unitéhors TVA

11,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GRV
Désignation
GR22/12L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12L - M18x1.5
Pression nominal
PN250
d1
22 mm
dy
10 mm
l2
17.5 mm
lg
32 mm
SW1
32 mm
Pièces détachées et accessoires

7,04 €/ Unitéhors TVA

8,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026