Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SC-L18-L15-ES4

  • ERIKS:14988850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

8,89 €/ Unitéhors TVA

10,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GRV
Désignation
GR18/15ZL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
18L - M26x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
15L - M22x1.5
Pression nominal
PN400
d1
18 mm
dy
12 mm
l2
16.5 mm
lg
31 mm
SW1
27 mm
Pièces détachées et accessoires

4,06 €/ Unitéhors TVA

4,91 €TVA incluse

401 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026