Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SC-L18-L10

  • ERIKS:11450360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

6,14 €/ Unitéhors TVA

7,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GRV
Désignation
GR18/10L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
18L - M26x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
10L - M16x1.5
Pression nominal
PN400
d1
18 mm
dy
8 mm
l2
15.5 mm
lg
30 mm
SW1
27 mm
Pièces détachées et accessoires

4,07 €/ Unitéhors TVA

4,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026