11,67 €/ Unitéhors TVA
14,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GRV |
Désignation | GR15/08L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 8L - M14x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 15 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 14 mm |
lg | 28 mm |
SW1 | 24 mm |
10,27 €/ Unitéhors TVA
12,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026