Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SC-L15-L12-ES4

  • ERIKS:14988843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

6,88 €/ Unitéhors TVA

8,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GRV
Désignation
GR15/12ZL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12L - M18x1.5
Pression nominal
PN400
d1
15 mm
dy
10 mm
l2
15 mm
lg
29 mm
SW1
24 mm
Pièces détachées et accessoires

2,94 €/ Unitéhors TVA

3,56 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026