4,65 €/ Unitéhors TVA
5,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GRV |
Désignation | GR15/12L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 12L - M18x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 15 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 15 mm |
lg | 29 mm |
SW1 | 24 mm |
2,94 €/ Unitéhors TVA
3,56 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026