3,56 €/ Unitéhors TVA
4,31 €TVA incluse
121 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GRV |
Désignation | GR12/08L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 8L - M14x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 12 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 13 mm |
lg | 27 mm |
SW1 | 19 mm |
2,26 €/ Unitéhors TVA
2,73 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026