Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SC-L12-L6

  • ERIKS:1012858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,49 €/ Unitéhors TVA

4,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GRV
Désignation
GR12/06L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
6L - M12x1.5
Pression nominal
PN400
d1
12 mm
dy
4 mm
l2
13 mm
lg
27 mm
SW1
19 mm
Pièces détachées et accessoires

2,23 €/ Unitéhors TVA

2,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026