5,17 €/ Unitéhors TVA
6,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GRV |
Désignation | GR12/10ZL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 10L - M16x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 12 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 14 mm |
lg | 28 mm |
SW1 | 19 mm |
2,31 €/ Unitéhors TVA
2,80 €TVA incluse
53 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026