Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SC-L12-L10

  • ERIKS:791806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,77 €/ Unitéhors TVA

4,56 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GRV
Désignation
GR12/10L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
10L - M16x1.5
Pression nominal
PN400
d1
12 mm
dy
8 mm
l2
14 mm
lg
28 mm
SW1
19 mm
Pièces détachées et accessoires

2,31 €/ Unitéhors TVA

2,80 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026